ファンシーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×15パック) マチ(mm)65 注文コード53515228 品番FB S3 ギンガム2 R
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はマチ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)65 材質未晒クラフト紙 幅(mm)150 高さ(mm)280 メーカー商品コード3079730 種類紙袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする