HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
ファンシーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚×10パック)
マチ(mm)
115
注文コード
53515264
品番
FB M1 未晒無地
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
マチ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
115
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
320
高さ(mm)
490
メーカー商品コード
2829000
種類
紙袋