ショルダーバッグ 50枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×5パック) 注文コード 53515273 品番 クラフト
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
マチ(mm)100 幅(mm)520 高さ(mm)420 仕様口ボール・底ボール付 ハトメ付 材質未晒クラフト紙 サイズL 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)120 手紐アクリル平紐 メーカー商品コード6470610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする