仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト・鋼管 黒塗装/アクリル 透明消し/強化ガラス 透明
寸法(mm)径207×260、出830
色黒
高さ(mm)519
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)18.2
首振角度(°)壁向50・外向90
取付場所壁付専用
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)90.1
光源寿命40000時間
容量(VA)32
配光角度(°)60
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
パネル拡散パネル付
定格光束(Lm)1640
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
可動範囲(°)メンテナンス時灯具可動(左右各100)