HEIKO
紙袋 ワイドバッグ 50枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
高さ(mm)
360
360
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5パック)
注文コード
53515377
品番
S Nホワイト
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
220
幅(mm)
350
高さ(mm)
360
色
Nホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×220×360
質量(g/枚)
185
メーカー商品コード
6460851