HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ワイドバッグ 50枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5パック)
注文コード
53515386
品番
M Nホワイト
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
220
幅(mm)
350
高さ(mm)
450
色
Nホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×220×450
質量(g/枚)
205
メーカー商品コード
6460801