カラー角底袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×10パック) 幅(mm)155 注文コード53515413 品番
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)95 幅(mm)155 高さ(mm)320 紙厚(g/m2)50 材質未晒クラフト紙 種類紙袋 質量(g/枚)9.8 メーカー商品コード4053800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする