紺 カラー角底袋 HEIKO 53515438 紺 カラー角底袋 HEIKO 53515438 紺 カラー角底袋 HEIKO 53515438

カラー角底袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×20パック) 幅(mm)130 注文コード53515438 品番
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)80 幅(mm)130 高さ(mm)235 紙厚(g/m2)50 材質未晒クラフト紙 種類紙袋 質量(g/枚)6.3 メーカー商品コード4053401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする