HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
カラー角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×20パック)
幅(mm)
130
注文コード
53515474
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
80
幅(mm)
130
高さ(mm)
235
色
グリーン
紙厚(g/m
2
)
50
材質
未晒クラフト紙
種類
紙袋
質量(g/枚)
6.3
メーカー商品コード
4053402