HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
カラー角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10パック)
幅(mm)
155
注文コード
53515499
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
95
幅(mm)
155
高さ(mm)
320
色
グリーン
紙厚(g/m
2
)
50
材質
未晒クラフト紙
種類
紙袋
質量(g/枚)
9.8
メーカー商品コード
4053802