カラー平袋(ベロ付き 筋入無地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×10パック) 注文コード 53515727 品番
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
幅(mm)215 高さ(mm)290 質量(g/枚)7 メーカー商品コード6526302 材質未晒クラフト紙 種類平袋 紙厚(g/m2)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする