HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
カラー平袋(ベロ付き 筋入無地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×10パック)
注文コード
53515736
品番
赤
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
幅(mm)
250
高さ(mm)
330
色
赤
質量(g/枚)
9.1
メーカー商品コード
6526102
材質
未晒クラフト紙
種類
平袋
紙厚(g/m
2
)
50