※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
カラー平袋(ベロ付き 筋入無地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚×10パック)
幅(mm)
250
注文コード
53515779
品番
紺
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
幅・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
250
高さ(mm)
330
色
紺
質量(g/枚)
9.1
メーカー商品コード
6526103
材質
未晒クラフト紙
種類
平袋
紙厚(g/m
2
)
50