HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
カラー平袋(ベロ付き 筋入無地)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×10パック)
注文コード
53515806
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
215
高さ(mm)
290
色
グリーン
質量(g/枚)
7
メーカー商品コード
6526301
材質
未晒クラフト紙
種類
平袋
紙厚(g/m
2
)
50