紙袋 Pスムース 25-19 300枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚×12パック) 注文コード 53515867 品番 白無地
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
奥行(mm)190 幅(mm)250 高さ(mm)210 白無地 タイプ片艶100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×210 質量(g/枚)50 メーカー商品コード3155300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする