未晒チェッカー 紙袋 Pスムース 25-19 300枚 HEIKO 53515876

未晒チェッカー 紙袋 Pスムース 25-19 300枚 HEIKO 53515876 未晒チェッカー 紙袋 Pスムース 25-19 300枚 HEIKO 53515876 未晒チェッカー 紙袋 Pスムース 25-19 300枚 HEIKO 53515876

紙袋 Pスムース 25-19 300枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚×12パック) タイプ末晒100g/m2 注文コード53515876 品番未晒チェッカー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
奥行(mm)190 幅(mm)250 高さ(mm)210 タイプ末晒100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×210 チェッカー 質量(g/枚)50 メーカー商品コード3155303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする