紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー 200枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×4パック) 注文コード 53515894 品番 未晒ネイビー
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
奥行(mm)150 幅(mm)220 高さ(mm)210 ネイビー タイプ末晒100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×210 質量(g/枚)27 メーカー商品コード3277321

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする