HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー 200枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4パック)
注文コード
53515919
品番
未晒ネイビー
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
180
幅(mm)
280
高さ(mm)
220
色
ネイビー
タイプ
末晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×180×220
質量(g/枚)
44
メーカー商品コード
3277521