HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 PBスムース 50枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×5パック)
注文コード
53515946
品番
PBスムースMー1 キン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
120
幅(mm)
220
高さ(mm)
265
色
金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×265
材質
コート紙
種類
手提げ袋
持ち手
アクリル製
メーカー商品コード
3136202