DAIKO(大光電機)
スポットライト/illco/Φ50/12V/JR/85W形60W相当/LZ1C/非調光/1/2照度角40°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
53515974
品番
LZS-93520NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
吊高103
色
白
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
68×99
首振角度(°)
首振90・回転360
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.7
光源寿命
光源寿命40000時間
容量(VA)
23
配光角度(°)
40
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1340
調光の可否
非調光
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当