紙袋 PBスムース 50枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚×5パック) 注文コード53515989 品番PBスムースM-1 シコン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)120 幅(mm)220 高さ(mm)265 紫紺 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×265 材質コート紙 種類手提げ袋 持ち手アクリル製 メーカー商品コード3136204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする