紙袋 PBスムース 50枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚×5パック) 注文コード53516016 品番PBスムースS-1 シコン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)70 幅(mm)180 高さ(mm)250 紫紺 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×250 材質コート紙 種類手提げ袋 持ち手アクリル製 メーカー商品コード3136304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする