HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 T型チャームバッグ W3 100枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×10パック)
注文コード
53516025
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
260
幅(mm)
340
高さ(mm)
300
色
白無地
タイプ
晒140g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×260×300
質量(g/枚)
136
メーカー商品コード
3160800