手提げ紙袋 カラー 200枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×4パック) 注文コード 53516059 品番 未晒 グリーンC
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

クラフト紙の全面に緑色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。

奥行(mm)150 幅(mm)380 高さ(mm)500 グリーン タイプ末晒120g/m2+ニス引 サイズカスタムB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×150×500 質量(g/枚)85 メーカー商品コード3283002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする