HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 カラー 200枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4パック)
注文コード
53516095
品番
未晒 オレンジC
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
クラフト紙の全面に燈色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。
奥行(mm)
200
幅(mm)
320
高さ(mm)
290
色
オレンジ
タイプ
末晒120g/m
2
+ニス引
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×200×290
質量(g/枚)
60
メーカー商品コード
3268711