手提げ紙袋 カラー 200枚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×4パック) 注文コード 53516138 品番 未晒 紺C
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

クラフト紙の全面に紺色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。

奥行(mm)220 幅(mm)450 高さ(mm)455 タイプ末晒120g/m2+ニス引 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×220×455 質量(g/枚)108 メーカー商品コード3296200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする