HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 カラー 200枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4パック)
注文コード
53516147
品番
未晒 グリーンC
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
クラフト紙の全面に緑色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。
奥行(mm)
220
幅(mm)
450
高さ(mm)
455
色
グリーン
タイプ
末晒120g/m
2
+ニス引
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×220×455
質量(g/枚)
108
メーカー商品コード
3296300