手提げ紙袋 カラー 200枚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×4パック) 注文コード 53516208 品番 あい
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

昔からある日本の色を全面に印刷しました。マチ幅が200mmあり縦に出来ない洋菓子や、和菓子にご使用ください。

奥行(mm)200 幅(mm)320 高さ(mm)290 あい タイプ晒120g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×290 質量(g/枚)60 メーカー商品コード3268103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする