大型レジ袋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×10パック) 注文コード 53516235 品番 乳白色 ML
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
乳白 材質HDPE乳白原反 幅(mm)500(700) サイズML 高さ(mm)750 厚さ(mm)0.028 質量(g)24/枚 種類レジ袋 マチ(mm)200 メーカー商品コード6644710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする