ナチュラル L 大型レジ袋 HEIKO 53516253

 

ナチュラル L 大型レジ袋 HEIKO 53516253 ナチュラル L 大型レジ袋 HEIKO 53516253

大型レジ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×10パック) サイズBIG L 注文コード53516253 品番ナチュラル L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
ナチュラル 材質HDPEナチュラル原反 幅(mm)500 サイズBIG L 高さ(mm)900 厚さ(mm)0.028 質量(g)28/枚 種類レジ袋 メーカー商品コード6644800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする