HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
大型レジ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×10パック)
サイズ
BIG L
注文コード
53516278
品番
シルバー L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
材質
HDPE着色原反
幅(mm)
500
サイズ
BIG L
高さ(mm)
900
厚さ(mm)
0.028
質量(g)
30/枚
種類
レジ袋
メーカー商品コード
6644110