HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
ニューハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40パック)
注文コード
53516463
品番
NO16
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.018
幅(mm)
190
高さ(mm)
460
サイズ(号)
16
メーカー商品コード
6644701
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋