ニューハンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×80パック) 注文コード 53516506 品番 NO8
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
厚さ(mm)0.013 幅(mm)150 高さ(mm)360 サイズ(号)8 メーカー商品コード6645501 材質HDPE乳白原反 乳白 種類レジ袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする