ニューハンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×20パック) 注文コード 53516549 品番 NO45
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
厚さ(mm)0.023 幅(mm)300 高さ(mm)550 サイズ(号)45 メーカー商品コード6645901 材質HDPE乳白原反 乳白 種類レジ袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする