HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
EFハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40パック)
注文コード
53516585
品番
S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.012
幅(mm)
180
サイズ
S
高さ(mm)
380
メーカー商品コード
6645912
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋