HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
EFハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20パック)
注文コード
53516603
品番
L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.014
幅(mm)
255
サイズ
L
高さ(mm)
480
メーカー商品コード
6645914
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋