HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
EFハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10パック)
注文コード
53516619
品番
LL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.017
幅(mm)
295
サイズ
LL
高さ(mm)
530
メーカー商品コード
6645915
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋