HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
ニューハンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40パック)
注文コード
53516813
品番
NO12
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
材質
HDPE
幅(mm)
190
高さ(mm)
400
種類
レジ袋
サイズ(号)
12
メーカー商品コード
6645602