HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
ニューハンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×30パック)
注文コード
53516838
品番
NO30
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
材質
HDPE
幅(mm)
260
高さ(mm)
500
種類
レジ袋
サイズ(号)
30
メーカー商品コード
6645802