HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
ニューハンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20パック)
注文コード
53516847
品番
NO45
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
材質
HDPE
幅(mm)
300
高さ(mm)
550
種類
レジ袋
サイズ(号)
45
メーカー商品コード
6645902