EFハンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×80パック) サイズSS 注文コード53516874 品番SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.012 幅(mm)160(250) サイズSS 高さ(mm)340 マチ(mm)90 材質HDPEナチュラル原反 ナチュラル(半透明) 種類レジ袋 メーカー商品コード6645921

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする