HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
EFハンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×40パック)
サイズ
M
注文コード
53516899
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.012
幅(mm)
215(340)
サイズ
M
高さ(mm)
430
マチ(mm)
125
材質
HDPEナチュラル原反
色
ナチュラル(半透明)
種類
レジ袋
メーカー商品コード
6645923