EFハンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×10パック) サイズLL 注文コード53516917 品番LL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.017 幅(mm)295(440) サイズLL 高さ(mm)530 マチ(mm)145 材質HDPEナチュラル原反 ナチュラル(半透明) 種類レジ袋 メーカー商品コード6645925

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする