HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
EFハンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10パック)
サイズ
3L
注文コード
53516926
品番
3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
345(490)
サイズ
3L
高さ(mm)
580
マチ(mm)
145
材質
HDPEナチュラル原反
色
ナチュラル(半透明)
種類
レジ袋
メーカー商品コード
6645926