HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ナチュラルボックス 50箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×5パック)
注文コード
53517258
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
サック式(本体と蓋が一体タイプ)
材質
ダンボール(Eフルート 約1.5mm)
内寸奥行(mm)
165
内寸幅(mm)
165
高さ内寸(mm)
105
組立方法
サック式
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
165×165×105
メーカー商品コード
6200210