HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ナチュラルボックス 50箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×5パック)
注文コード
53517276
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
組立式
材質
ダンボール(Eフルート 約1.5mm)
内寸奥行(mm)
140
内寸幅(mm)
230
高さ内寸(mm)
85
組立方法
組立式(フタ・身一体式)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
140×230×85
メーカー商品コード
6200310