HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ナチュラルボックス 50箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×5パック)
注文コード
53517294
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
組立式
材質
ダンボール(Eフルート 約1.5mm)
内寸奥行(mm)
200
内寸幅(mm)
200
高さ内寸(mm)
80
組立方法
組立式(フタ・身一体式)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
200×200×80
メーカー商品コード
6200410