HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ナチュラルボックス 50箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×5パック)
注文コード
53517364
品番
No.23
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ダンボール(Eフルート 約1.5mm)
内寸奥行(mm)
260
内寸幅(mm)
317
高さ内寸(mm)
100
組立方法
組立式(フタ・身一体式)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
260×317×100
メーカー商品コード
6202310