HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ナチュラルボックス 50箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×5パック)
注文コード
53517407
品番
No.12
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
組立式(フタ・ミ一体式)
材質
ダンボール(Eフルート 約1.5mm)
組立方法
組立式(フタ・身一体式)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
110×335×95
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×335× 95
メーカー商品コード
6201210