HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
白無地汎用ボックス 100箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×10パック)
注文コード
53517714
品番
No.50
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
サックストレート式(両蓋が同じ向きに差し込まれるタイプ)
材質
裏白カード紙
質量(g)
32/枚
内寸法(mm)
130×150×50
紙厚(g/m
2
)
350
組立方法
サック組立式
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
6835000